missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand Valved 5mm O.D. NMR Tubes

Ideal for handling volatile, air-sensitive and toxic samples

Marque:  DWK Life Sciences 897435-0000

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17678756

  • 172.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Ideal for handling volatile, air-sensitive and toxic samples

  • Permet de condenser les échantillons directement dans le tube RMN
  • La vanne sans graisse Hi-Vac™ vous permet de récupérer des échantillons, puis de les resceller ; il n’est pas nécessaire de les sceller de façon permanente, comme avec les tubes conventionnels
  • Avec tube en verre et joint torique Viton™ pour la connexion à un système à vide
  • L’épaisseur de paroi est de 0,01475 po (0,37 mm) ; la variation de paroi et la courbure dépendent en partie de la longueur du tube

Spécification

Spécification

0,013 mm
Verre borosilicaté
5 mm
0,0005 in
Conçus pour améliorer la manipulation des échantillons lors de l’étude de composés volatils, sensibles à l’air ou toxiques
0,014 in
0,19 in
177,8 mm
0,001 in
> 360 MHz
7 in
0,38 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions