missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons en verre borosilicaté Kimble™ à col usiné N-51A avec bouchon en polyéthylène non fixé

Code produit. 12380170
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
12 ml
Hauteur (métrique):
45 mm
50 mm
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
21 mm
Volume (impérial):
1 dr
3.2 dr
missing translation for 'unitSize'
432 pièces
72 pièces
864 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12380170

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 60975L3

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques. Disponibles en plusieurs capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) en boîtes de 72.

Les flacons OPTICLEAR™ à col usiné sont excellents pour le conditionnement de produits pharmaceutiques.  Disponible dans une gamme de capacités (4 ml, 12 ml, 20 ml) dans des sachets pratiques de 72.

  • Les cols usinés s’adaptent parfaitement aux bouchons en PE
  • Les flacons et les bouchons sont fournis en sachet ou en boîte
  • Fournis avec des bouchons à fond fermé en deux pièces
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
  • Options :
    • Capacité 4 ml / 1 dram : hauteur 45 mm, dia. ext. 15 mm, 864/boîte
    • Capacité 12 ml / 3 drams : hauteur 50 mm, dia. ext. 21 mm, 432/boîte
    • Capacité 20 ml / 5 drams : hauteur 55 mm, dia. ext. 27 mm, 216/boîte
    TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spécification

    Classification B
    Couleur Transparent
    Diamètre (métrique) externe 21 mm
    Matériau Verre borosilicaté
    Volume (métrique) 12 ml
    Volume (impérial) 3.2 dr
    Gamme de produits Kimble
    Volume (métrique) total 12 mL
    Matériau du bouchon Polyéthylène
    Type de bouchon Bouchon à fond ouvert
    Hauteur (métrique) 50 mm
    Quantité 72/boîte
    Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
    Type Flacon
    Afficher plus Afficher moins
    Correction du contenu d'un produit

    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

    Nom du produit

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis