missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Kimble™ avec bouchon en verre borosilicaté N-51A
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
Conditionnement:
144 pièces
Description
- La paroi épaisse réduit la casse.
Specifications
Specifications
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,77 in |
| Modèle | Haut uni |
| Volume (impérial) | 1 dr |
| Matériau du bouchon | Plastique |
| Type de bouchon | Avec bouchons en plastique à fond ouvert Titeseal™, non fixés |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction