missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Réservoirs HPLC
Conçus pour la préparation, le stockage et la distribution de phases mobiles en chromatographie liquide
Marque: DWK Life Sciences 953901-1002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté de type I, classe A avec revêtement de sécurité externe en plastique
- Le revêtement de sécurité est doté d’un agent anti-UV qui bloque la transmission de la lumière jusqu’à 385 nm, ce qui empêche la photodégradation des solvants photosensibles
- À vis : GL45-4
- Température maximale : 120°C
- Disponibles avec des fonds plats ou coniques ; les réservoirs à fond conique distribuent quasiment l’ensemble de la phase mobile sans avoir à incliner le réservoir et risquer tout déversement de solvant
Spécification
USP type I et ASTM E438, type I, classe A | |
5,11 in | |
Verre borosilicaté | |
Conçus pour la préparation, le stockage et la distribution de phases mobiles en chromatographie liquide | |
275 mm | |
248deg;F | |
130 mm |
PVC | |
1000 ml | |
Réservoir HPLC Ultra-Ware | |
10,82 in | |
Filetage GL45-4 | |
120deg;C | |
Conique |