missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™

Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger

Marque:  DWK Life Sciences 749520-0090

Code nomenclature Nacres: NB.74

Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10057312

  • 325.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger

Pilon Pellet Pestle jetable

  • Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
  • Disponible avec ou sans 100 microtubes
  • Les microtubes ont les mêmes propriétés et sont conditionnés individuellement pour assurer la pureté
  • Longueur du pilon avec pointe, 7 cm (2.75 po)
Pilon Pellet Pestle réutilisable
  • Tête en polymérase CTFE autoclavable avec tige en acier inox
  • Longueur du pilon avec pointe, 6 cm (2,5 po) pour le modèle 0,5 ml ; 14 cm (5,59 po) pour le modèle 1,5 ml

Spécification

Spécification

0,05 oz.
PP
Oui
2,75 in
100 microtubes
70 mm
1,5 ml
Pilon Pellet Pestle et tube
Remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Sans RNase, DNase, et pyrogène
Moteur sans fil
0,05 oz, 1,5 ml
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions