missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons à filetage AmberScrew Kimble™ sans bouchons
Click to view available options
Volume (impérial):
0.5 dr
1.5 dr
10 dr
1 dr
2 dr
5 dr
Taille du bouchon:
13-425
15-425
24-400
8-425
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Les flacons ambrés offrent une protection contre la lumière et les rayons UV nocifs pour les produits photosensibles.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 8 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 2 dr |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |
| Certifications/Conformité | USP type I |
| Taille du bouchon | 15-425 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu