missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Béchers de forme haute Kimble™ KIMAX™, avec bec verseur

Code produit. 11730704
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
300 ml
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11730704

Marque: DWK Life Sciences 14030200

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Avec bec verseur pour faciliter le versement.

Avec bec verseur pour faciliter le versement.

  • Pastille de marquage à finition mate
  • Graduation pour indiquer les volumes approximatifs
  • Style Berzelius avec bouchon évasé, bille renforcée

Compliance

Conçu à partir des exigences ASTM™ E 960 de type III (avec bec verseur) et de type IV (sans bec verseur)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité (impériale) 6.76 oz.
Diamètre (impériale) externe 2,24 in
Diamètre (métrique) externe 5.7 cm
Capacité (métrique) 200 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour effectuer des titrations
Plage de graduations 25 à 150 ml
Hauteur (impériale) 4.09 in.
Hauteur (métrique) 10.4 cm
Comprend Spout
Incréments 25 mL
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité 12 Pk.
Type Bécher
Jetable Reusable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960, type III, USP type I, ASTM E438, type I, classe A
Scale Balance double blanche
Modèle Haut évasé
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis