missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons volumétriques de classe A Kimble™ KIMAX™

Étalonné Pour contenir et Pour distribuer

Marque:  DWK Life Sciences 28026100

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

Code produit. 17787429

  • 414.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Includes: Bouchons pennyhead coniques standard

Description

Description

  • Deux traits de graduation
  • 50 ml avec bouchon conique standard 9 ; 100 ml, cône standard 13

Compliance

Conçu selon la spécification ASTM E 288, exigences de classe A non sérialisées

Spécification

Spécification

Étalonné Pour contenir/Pour distribuer
100 mL
7,08 in
± 0,08 ml
13
Verre
Verre borosilicaté
18 cm
Oui
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions