missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaempferol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le kaempférol est utilisé comme inhibiteur de la synthase d’acides gras, l’activité de Cox-1 et de Topo I. Il induit également l’apoptose médiée par la caspase-9 dans une variété de lignées cellulaires cancéreuses via une régulation descendante de l’expression de la kinase de type polo 1 (PLK1). Présente une activité antioxydante et atténue la réabsorption osseuse ostéoclastique in vitro. Bloque également la phosphorylation de l’histone H3Ser10 induite par l’EGF dans les cellules JB6 C141 épidermiques de souris.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol à 100 mM
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
Le kaempférol est utilisé comme inhibiteur de la synthase d’acides gras, l’activité de Cox-1 et de Topo I. Il induit également l’apoptose médiée par la caspase-9 dans une variété de lignées cellulaires cancéreuses via une régulation descendante de l’expression de la kinase de type polo 1 (PLK1). Présente une activité antioxydante et atténue la réabsorption osseuse ostéoclastique in vitro. Bloque également la phosphorylation de l’histone H3Ser10 induite par l’EGF dans les cellules JB6 C141 épidermiques de souris.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’éthanol à 100 mM
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Kaempferol |
Point de fusion | 276°C to 278°C |
Couleur | Jaune |
Quantité | 10 mg |
Beilstein | 304401 |
Merck Index | 14,5274 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO or ethanol to 100mM |
Nom IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
Poids de la formule | 286.24 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu