Learn More
Avantor™ J.T. Carbone sphérique activé pour colonnes SPE Baker™, BAKERBOND spe™
Colonnes jetables en PP ou en verre pré-conditionnées avec des sorbants de grande capacité contenus entre deux frittés en PE de 20 μm
Marque: Avantor™ 7575-06
330.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- À base de silice
- Extraction de composés à partir de volumes de solutions d’échantillons allant de quelques centaines de µlitres jusqu’à 1 L
- Traitement par vide, pression positive ou centrifugation
- Applications générales : Extraction et purification de composés organiques tels que l’acrylamide et d’autres composés polaires.
Spécification
6 mL | |
500 mg | |
30 |
Charbon sphérique activé | |
40 μm |