missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylate d’isobornyle, tech. 85 %, stab. Avec 100 ppm 4-méthoxyphénol
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme adhésif à séchage UV et EB.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Il est utilisé comme adhésif à séchage UV et EB.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobornyl acrylate |
| Note relative au nom | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Point de fusion | <-35°C |
| Point d’ébullition | 104°C to 106°C (4.5 mmHg) |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3082 |
| Beilstein | 2254825 |
| Poids de la formule | 208.3 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu