missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Marque: Brady™ 311391
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Gloss | |
1 Sign | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
0.099 mm | |
-40°C to +110°C | |
-40°F to +230°F | |
210 x 148 mm | |
Safety Sign |
Polyester | |
8.27 x 5.83 in. | |
Surface Mount | |
8.27 in. | |
5.83 in. | |
Rectangulaires | |
French | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |