missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO - Porter une blouse de laboratoire
Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Marque: Brady™ 311395
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indique qu’une blouse de laboratoire doit être portée
Spécification
Polypropylene | |
4.13 x 11.69 in. | |
Facility Identification, Safety Identification | |
1.55 mm | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
105 x 297 mm | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Surface Mount | |
4.13 in. | |
11.69 in. | |
Rectangulaires | |
French | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |