missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, English
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/EN594/PE-450x150-1 |
| Finition | Gloss |
| Qualité | M062 |
| Matériau | Polyester laminé |
| Quantité | 1 Ea. |
| Type de montage | Surface Mount, Wall Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Hauteur (impériale) | 5.91 in. |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu