missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fumarate de fer(II), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Description
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fumarate de fer(II) est utilisé comme complément alimentaire, nutriment et source de fer dans les produits alimentaires et pharmaceutiques, comme additif pour l’alimentation animale, ainsi que dans les préparations pour nourrissons.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,14 g/100 ml à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le fumarate de fer(II) est utilisé comme complément alimentaire, nutriment et source de fer dans les produits alimentaires et pharmaceutiques, comme additif pour l’alimentation animale, ainsi que dans les préparations pour nourrissons.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,14 g/100 ml à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(II) fumarate |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 250 g |
Merck Index | 14,4046 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C). |
Poids de la formule | 169.9 |
Pourcentage de pureté | 94% |
Densité | 2.44 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'