missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 Receiver Plates
Purifier simultanément 96 ou 384 échantillons d’ADN plasmide
Marque: Invitrogen™ 12193025
692.03 EUR valable jusqu'au 2024-10-05
Utilisez le code promo "21627" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le système de purification des plasmides PureLink 96 est disponible en kit complet et comprend des plaques de filtration, des plaques de réception, un rouleau poreux à l’air, un rouleau d’aluminium, des blocs de croissance, un tampon de lyse, un tampon TE, un tampon de suspension cellulaire et de la RNase A.
Description
- La méthode de centrifugation élimine les risques de contamination croisée.
- Le système de purification des plasmides PureLink 96 est conçu pour l’isolement à haut débit de plasmides à nombre élevé de copies.
- Le protocole du système de purification des plasmides PureLink 96 permet de purifier simultanément jusqu’à 96 échantillons d’ADN plasmide.
- Les nouvelles technologies éliminent les étapes fastidieuses de récolte cellulaire et de lyse alcaline, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des efforts.
- Le format unique basé sur la centrifugation du système de purification des plasmides PureLink 96 permet d’éliminer les risques de contamination croisée entre les puits, le facteur critique dans la PCR et les biopuces.
- L’ADN plasmide isolé est idéal pour les réactions de séquençage automatisé, offrant ainsi des longueurs de lecture et une qualité de données supérieures.
- Les 96 échantillons peuvent être traités en simultané ou petit à petit.
- Le système de purification des plasmides PureLink 96 est compatible avec un nombre de centrifugeuses, de robots, de dispositifs de pipetage, de séquenceurs automatisés et de chimies de séquençage.
- La plaque de purification des plasmides PureLink 384 est conçue pour offrir un isolement de l’ADN à très haut débit.
- En utilisant les mêmes technologies que le système de purification des plasmides PureLink 96, la plaque de purification des plasmides PureLink 384 réduit le temps et les efforts tout en isolant de façon fiable l’ADN plasmide de haute qualité pour le séquençage de l’ADN, la PCR et la digestion par restriction.
- PureLink 96 : Taille de l’échantillon de culture de 1,3 ml ; rendement typique jusqu’à 3 à 5 μg
- PureLink 384 : Taille de l’échantillon de culture de 200 μl ; rendement typique jusqu’à 2 à 3 μg
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée de l’ADN plasmide, isolement automatisé de l’ARN total, analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le système de purification des plasmides PureLink™ 96 est disponible en kit complet. Il comprend des plaques filtrantes, des plaques réceptrices, un rouleau poreux à l’air, un ruban d’impression, des blocs de croissance, un tampon de lyse, un tampon TE et un tampon de suspension cellulaire. Des composants RNase A. sont également disponibles séparément. Les plaques de purification des plasmides PureLink™ 384 sont disponibles en boîtes de 25. Le tampon de pré-lyse PureLink™ 384 est également disponible séparément. Stocker à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 2 ans lorsque ceux-ci sont entreposés correctement. | |
Systèmes robotiques de manipulation de liquides | |
Plaque réceptrice | |
Plaque réceptrice | |
Température ambiante |
Plaque à 96 puits | |
Réaction de séquençage automatisée | |
PureLink™ | |
50 plaques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.