missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Thermomètre à graduation interne
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dispose d’une graduation interne
Spécification
Spécification
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Comprend | Graduation interne |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Remplissage du thermomètre | Liquide rouge |
| Type de produit | Thermomètre |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +110°C |
| Précision | ±1°C |
| Subdivision | 1°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu