Learn More
IKA™ Ensemble complet de viscosimètres Rotavisc me-vi
Tous les produits IKA Produits

Description
La nouvelle série ROTAVISC détermine la viscosité des liquides dans tous les domaines d’application allant du laboratoire au contrôle de la qualité. Les quatre dispositifs mesurent dans différentes plages de viscosité. Que la mesure de viscosité soit simple ou exigeante, le ROTAVISC fournit des résultats rapides et précis. La livraison comprend un ensemble de broches standard (SP7-SP12), un support de protection, un capteur de température, un connecteur rapide, un connecteur à crochet et un support ROTASTAND.
Facile à utiliser
Le généreux écran TFT 4.3″ permet un guidage par menu intuitif. Un niveau à bulle numérique prend également en charge la configuration correcte de la condition de démarrage. La fonction de rampe simple simplifie les tâches répétitives.
Précision de mesure la plus élevée
Le niveau de précision de mesure du viscosimètre rotatif ROTAVISC pour les liquides newtoniens et non newtoniens est de +/-1 % de la plage de mesure. La reproductibilité est de +/-0,2 %.
Vitesse continue
ROTAVISC est un viscosimètre qui offre un réglage de la vitesse continue.
Plage de mesure de viscosité : 100 à 40.000.000 mPas
Spécification
Spécification
| Gamme de viscosité | 40 000 000 cSt |
| Description | Ensembles de viscosimètres à rotation Rotavisc me-vi Complete |
| Type d’affichage | TFT |
| Capteurs | PT 100 |
| Vitesse de rotation | 0,01 à 200 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | -100°C à +300°C |
| Résolution du thermomètre | 0,1 K |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.