missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace
Click to view available options
Capacité:
9 kg
20 kg
30 kg
40 kg
55 kg
Type de refroidissement:
Refroidissement par air
Refroidissement à l’eau
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
- Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
- Acier inox avec finition Scotch Brite™
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bords arrondis internes faciles à nettoyer
- Porte escamotable à glissière isolée
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Pieds réglables
- Réfrigérants sans CFC
Spécification
Spécification
| Température ambiante (métrique) | Jusqu'à 43°C |
| Type de refroidissement | Refroidissement à l’eau |
| Profondeur (métrique) | 660 mm |
| Type de produit | Floconneuse à glace |
| Hauteur (métrique) | 800 mm |
| Largeur (métrique) | 500 mm |
| Rendement | 95 kg/24 h. |
| Capacité | 30 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu