missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ i75 Series R6700 Ribbon for the i7500 Label Printer

Code produit. 30279189
Click to view available options
Alternate Part Number:
i75-R6700-WT
i75-R6702-WT
i75-R6707-WT
i75-R7962-110X300
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30279189

Marque: Brady™ 176772

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

i75-Series ribbon with LabelSense™ Technology warns user if ribbon is incompatible with installed i75-Series label material.

  • i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6700 Series White Wax/Resin formulation offers excellent chemical, scratch and smudge resistance when printed on the appropriate label material from Brady™
  • Recommended for printing on dark-colored heat-shrinkable tubing materials, such as black B-342 and B-344 PermaSleeve™ wire markers from Brady™
  • Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance

Spécification

Type de produit Printer Ribbon
Couleur White
À utiliser avec (équipement) i7500
Matériau Polyester
Print Technology Ink Jet
Longueur (impériale) 328.08 yd.
Largeur (impériale) 3.27 in.
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (métrique) 83 mm
Épaisseur (métrique) 4.5 μm
Dimensions (L x l) 83 mm x 300 m
Quantité 1 Ea.
Alternate Part Number i75-R6702-WT
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis