Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) avec septa de 0,125 po I-Chem™
Le remplissage des flacons sans rétention d’air s’effectue sans effort en raison de l’angle parfait de l’épaulement de ces flacons pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis) qui sont proposés dans une vaste gamme de tailles et de types.
Marque: Thermo Scientific™ S146-0060
137.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les flacons VOA ambrés Thermo Scientific™ avec septa de 0,125 po sont disponibles avec un septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour en faciliter le remplacement, dans les tailles 20, 40 ou 60 ml.Optimisé avec l’angle d’épaulement parfait pour faciliter le remplissage sans piéger d’air.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Caractéristiques :
- Flacon ambré pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
- La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
- Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
- Choisissez entre 20 ml, 40 ml et 60 ml
- Bouchon en polypropylène blanc avec opercule avec septum en silicone revêtu de PTFE de 0,125 po d’épaisseur standard
- Choix de septum fixé en permanence au bouchon ou non fixé pour un remplacement facile
- Conception directement compatible avec l’automatisation
- Bouchons fixés aux flacons
Inclut :
Flacons certifiés :
- Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- L’emballage en carton unique du terrain au laboratoire se transforme facilement en plateau porte-flacons pratique pour l’utilisation au laboratoire (uniquement les types comportant un septum non fixé) ; conditionnement en carton avec séparateur pour amortir et prévenir la casse ; suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont traités de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont conditionnés de façon économique verre contre verre dans un plateau conditionné sous film plastique thermorétracté et prêts pour votre propre procédure de nettoyage et de certification en interne.
Spécification
Flacon ambré I-Chem de 60 ml avec septum non fixé de 0,125 po, non traité | |
Ambré | |
60 mL | |
Non traitées | |
60 mL | |
Bouchon avec septum non lié | |
3,17 mm | |
Flacon |
1,06 in | |
Verre (type 1) | |
5,69 in | |
72 | |
Polypropylène | |
72 boîtes | |
EPA, certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
24/414 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.