missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP HS Si HPLC

Code produit. 16468533 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16468533

Marque: Thermo Scientific™ 41405019023A

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Séparez les composés apolaires et modérément polaires avec une capacité de charge élevée Hypersil PREP HS Si, entièrement évolutives de la méthode analytique à préparative, pour les applications USP-L3.

Mettez facilement à l’échelle votre méthode analytique et obtenez une rétention et un chargement optimisés avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Conditionnés avec une silice nue, les particules de surface élevée et de taille de pores de 100 Å sont fabriquées pour la chromatographie en phase normale des composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.

Chromatographie en phase normale

  • Silice pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
  • USP L3 - Particules de surface élevée avec taille des pores de 100 Å.
  • Stabilité de pH 2 à 0,7
  • Température maximale de 60°C.

Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Matériel XtendedLife

  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.

Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.

Commandes spécifiques du client

  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 887-020
Longueur (métrique) 20 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 7
Porosité 100 Å
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 0 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et HILIC
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis