Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP HS Phenyl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires avec des colonnes LC préparatives Hypersil PREP HS Phenyl à surface élevée pour les applications USP L11.
Mettez à l’échelle votre méthode et obtenez une rétention et une charge maximales de composés aromatiques et modérément polaires avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl. Une particule à surface élevée avec une taille de pores de 100 Å et une phase liée au phényle donne une hydrophobicité modérée en phase stationnaire, ce qui la rend idéale pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables, parfaites pour les petites molécules et les besoins de purification de médicaments.
Sélectivité unique
- Meilleure sélectivité pour les analytes aromatiques et modérément polaires.
- Sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle.
- Hydrophobicité modérée par rapport à C18.
- Sélectivité phényle (USP L11) - Particules à surface élevée avec taille des pores de 100 Å.
- Stabilité de pH 2 à 8
- Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4300 psi (295 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 350 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L11 |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.