missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ PREP HS C8

Code produit. 16438483 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16438483

Marque: Thermo Scientific™ 41105059270A

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisez ces colonnes préparatives pour améliorer la purification avec une charge en phase élevée. Elles conviennent à toutes les applications USP-L7.

Obtenez une charge maximale pour mettre à l’échelle votre méthode LC analytique à préparative avec la colonne HPLC préparative en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8. Avec une sélectivité similaire aux colonnes C18 et un ordre d’élution prévisible, les colonnes C8 sont idéales pour les analytes avec une hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides. En fournissant des particules de surface élevée avec une taille de pores de 100 Å et une variété de dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife, ce qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.

Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18

  • Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
  • Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18
  • Sélectivité du C8 (USP L7) - particule à surface élevée avec une taille de pores de 100 Å.
  • Stabilité de pH 2 à 8
  • Température maximale de 60°C.

Séparations plus rapides

  • Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18.
  • Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites.

Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Matériel XtendedLife

  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.

Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.

Commandes spécifiques du client

  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 350 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis