missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849 Code produit.: 15886912
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE

Code produit. 15886912 Tous les produits Ansell Produits
9
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11

Code produit. 15886912

Marque: Ansell™ 11849090

En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté

Conçus pour offrir tout le confort et la protection contre les rayures, les chicots et la saleté :

  • Le revêtement aéré à 360° offre une protection supplémentaire à l’arrière, sans compromettre le confort
  • Protection tout usage FORTIX™ pour un temps de port continu plus long dans des environnements abrasifs secs
  • Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension sûre et une journée de travail plus sûre
  • Conception ergonomique pour un ajustement sûr et confortable afin d’optimiser les performances des travailleurs
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Matériau arrière Nylon, Spandex
Certifications/Conformité EN388:2016/4121A
Classification Catégorie II
Zone enduite Entièrement enduit
Matériau de la manchette Doublure tricotée automatique
Description À usage général
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Cut Resistance Rating 2
Jetable Non
Finition externe Entièrement enduit
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Modèle 11 / 849, 11-849
Épaisseur (métrique) 1.15 mm
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Couleur de l’ourlet Marron
Matériau de revêtement Nylon, Spandex
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Indice de perforation 1
Quantité 20
Résistant à 4121A
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure 2
Dimensions (L x l) 245 x 98 mm
Longueur (impériale) 245 mm
Largeur (métrique) 98 mm
Poids (métrique) 25 g
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Ansell™ HyFlex™ 11-849 >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis