missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gants de protection thermique en cuir avec coton Honeywell™
Click to view available options
Dimensions:
10
Conditionnement:
1 pièce
Descripción
Gant anti-chaleur cuir
• Cuir traité anti-chaleur
• Entièrement doublé coton
• Gant en croûte de vachette traité anti-chaleur, exempt d'amiante
• Gant confortable et souple offrant une bonne dextérité
• Longueur totale 400mm, manchette toile coton 200mm
• Gant anti-chaleur cuir
• La paire
• Cuir traité anti-chaleur
• Entièrement doublé coton
• Gant en croûte de vachette traité anti-chaleur, exempt d'amiante
• Gant confortable et souple offrant une bonne dextérité
• Longueur totale 400mm, manchette toile coton 200mm
• Gant anti-chaleur cuir
• La paire
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | CE 0075/797/162/07/12/0583 |
| Classification | CE CATÉGORIE II |
| Matériau | Cuir |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (métrique) | 1.3 mm |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Quantité | 1/boîte |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido