missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HEPES, acide libre > 98 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | HEPES |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Quantité | 5 kg |
Nom IUPAC | Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique |
Poids de la formule | 238.3 |
Forme physique | Poudre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu