missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Boîtes à forte cristallisation
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
9 l
Diamètre (métrique):
164 mm
205 mm
335 mm
Hauteur (métrique):
78 mm
96 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Description
- Également excellentes pour le stockage
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9 l |
| Type | Boîte de cristallisation |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Diamètre (métrique) | 335 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu