missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons en PEHD
Fixez vos articles en toute sécurité dans les récipients pour échantillons en PEHD Heunersdorftrade;, fabriqués en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire pour une utilisation en assortiment.
Marque: Huenersdorf™ 911600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliRésistant aux acides et aux produits chimiques/liliCouvercle à fermeture hermétique/liliCongelable/li/ulSpécification
2000 ml | |
LDPE | |
Naturel | |
Rond | |
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes | |
Empilable | |
25/boîte | |
169 mm |
Naturel | |
Couvercle à capuchon | |
Polyéthylène | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
Bouchon | |
Récipient à échantillons rond | |
143 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu