missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité en aluminium dur
11.22€ - 27.17€
Spécification
Matériau | Aluminum |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Description | Aluminium dur |
À utiliser avec (application) | Used for indoor and outdoor safety signs |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11780853
|
Brady™
807704 |
Corrosif | 100 mm | N/A | |||||
11780863
|
Brady™
807747 |
DANGER d’asphyxie | 200 mm | N/A | |||||
11720883
|
Brady™
807764 |
Matières nocives ou irritantes | 100 mm | N/A | |||||
11806361
|
Brady™
807767 |
Matières nocives ou irritantes | 200 mm | N/A | |||||
11750883
|
Brady™
807770 |
Matières nocives ou irritantes | 315 mm | N/A | |||||
11790883
|
Brady™
807774 |
Oxydant | 100 mm | N/A | |||||
11720893
|
Brady™
807780 |
Oxydant | 315 mm | N/A | |||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières nocives et irritantes
• Signaux de danger
Spécification
Aluminum | |
Aluminium dur | |
Triangulaire |
1 de chaque | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
Safety Sign |