missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Thermodensimètres de forme combinée Durac™ à gravité spécifique/densité relative (g/cm3)

Offre la plus grande praticité d’un thermomètre fermé avec une graduation de température de 0° à 150°F

Marque:  H-B Instrument™ B61821-0600

Code nomenclature Nacres: PB.36

Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16668972

  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Mesurer la gravité spécifique/densité relative (g/cm3) d’une grande variété de liquides sur différentes plages de 0,600 à 2,000
  • Conforme aux exigences de précision applicables aux thermodensimètres ASTM de
  • 381 mm (15 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Normalisation de la température : 15°C (60°F)
  • Thermomètre contenant un liquide de remplissage organique bleu sans mercure
  • Divisions du thermomètre : 2°
  • Numéro de série individuel
Applications :
couramment utilisés dans des industries telles que l’agroalimentaire, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, la réfrigération et plus.

Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST. Inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 Installation enregistrée du système de gestion de l’environnement.

Stockage :

les densimètres de forme combinée doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Remarque :
les thermomètres fermés doivent être utilisés en guise de référence générale uniquement. Pour les applications critiques de température, un thermomètre standard étalonné est recommandé.

Informations sur la commande

Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.

Spécification

Spécification

±0,002
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés manuellement aux États-Unis par une équipe chargée de la qualité dans un laboratoire d’étalonnage exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA ; Reconnus et acceptés à l’échelle internationale par les signataires du MRA d’ILAC situés dans un établissement respectant la norme ISO 14001:2004 relative au système de management environnemental
Les densimètres de forme combinée doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
1,400 à 1,620
0,002
381 mm
Couramment utilisés dans les industries agro-alimentaires, de chimie, de pharmacologie, des transports, de réfrigération, etc.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions