missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Thermodensimètres de précision et de sécurité Durac™, API
Ces thermodensimètres, avec thermomètre intégré pratique, mesurent la densité relative des produits pétroliers dans diverses plages allant de –1° à 101° API
Marque: H-B Instrument™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux exigences de précision applicables aux thermodensimètres ASTM de
- 381 mm (15 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Normalisation de la température : 20°C
- Thermomètre contenant un liquide de remplissage organique bleu sans mercure
- Divisions du thermomètre : 2°
- Numéro de série individuel
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Pièce | |
±0,1° | |
Traçabilité NIST | |
Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST | |
Sans plomb | |
API 49 à 61° |
Thermodensimètre API de sécurité | |
Densimètre : Thermomètre 0,1° : 2° | |
381 mm | |
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes | |
Mesure de la densité relative des produits pétroliers | |
15°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu