missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Tubes de sérum
Avec bouchon à vis de sécurité
40.17€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Couleur de bouchon | Rouge |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492550
|
Greiner Bio-One
456071 |
5 ml |
40.17€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Doublure de paroi interne : particules de silice microscopiques
- Couleur du bouchon : rouge
- Avec sérum avec séparateur Z activateur de caillot
Spécification
Stérile | |
Rouge | |
100 mm | |
13 mm |