missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Tubes d’héparine de lithium

Code produit. 15497854
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15497854

Marque: Greiner Bio-One 454244

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Type de produit Plasma Lithium Heparin Blood Collection Tube
Matériau PET
Capacité (métrique) 3 ml
Diamètre (métrique) interne 13 mm
À utiliser avec (application) For Blood collection
Longueur (métrique) 75 mm
Longueur (impériale) 2.95 in.
Certifications/Conformité CE
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis