missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ Granular Ice Machine

Granular Ice Machine with continuous chaff production and polished, stainless steel auger system.

Marque:  Brema Ice Makers™ GB601AHCDPX

Code produit. 17821622

  • 4425.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Yields 67 kg/Day with a 10 kg reserve at 21°C (air) or 15°C (water)
  • Air condenser and drain pump
  • R-290 refrigerant
  • Stainless steel (304) evaporator with polyurethane insulation
  • High-performance geared motor unit
  • Stainless steel ball bearing
  • Stainless steel (304) body with scotch brite finish
  • Food-grade ABS tank with rounded corners for easy cleaning
  • Fully insulated with 0% HCFC injected polyurethane foam
  • Retractable, insulated door
  • On/off switch with operating indicator on front panel
  • Sensor for automatic production shutdown (adjustable)
  • Air-cooled condenser (NB water-cooled condensers are recommended for built-in installation or use in particularly hot environments)
  • Dust filter on front condenser is removable without tools for easy maintenance
  • Drain pump with power supply maintained in the event of the machine being switched off, to evacuate melt water
  • Supplied with water inlet and drain hose and ice scoop
  • Operates in environments from 10°C to 43°C
  • CACF Type 1 water filtration system must be provided
Spécification

Spécification

Air
67 kg
Ice Maker
680 mm
400 W
450 mm
147.7 lb.
620 mm
Stainless Steel (304)
1 to 6 bar
230 V
56 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Brema Ice Makers™ Granular Ice Machine > Granular Ice Machine; Capacity (Metric): 67 kg

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis