missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Flacons ronds moyens gradués à vide et ionisés
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1000 ml
Nb par paquet:
80/boîte
Boîte de 24
Boîte de 33
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- Large col pour une facilité d’accès au contenu
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
Matériau | Verre sodocalcique |
Nb par paquet | Boîte de 24 |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 201 mm |
Type de produit | Flacon à col large |
Diamètre (métrique) | 99 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'