Learn More
De Buyer™ Seau gradué en acier inoxydable
Rincez, transportez ou stockez des substances avec le seau gradué en acier inoxydable De Buyertrade;. Il est utile pour tous les types de tâches à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire.
Marque: De Buyer™ 3274.10N
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
ulliAcier inox/lili10Capacités de l et 15 l/lili1/boîte/liliBord avec couvercle/li/ulSpécification
Seau gradué | |
28 cm | |
31,5cm |
Oui | |
23,5cm |