missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Bouchons de protection universels KAPSTO™ GPN610

Code produit. 10481415
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
71 mm
Hauteur (métrique):
29 mm
Conditionnement:
100 pièces

Product Code. 10481415

missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 61000400000

Only null left
Add to basket
Add to basket

Excellents pour fermer les alésages et les filetages internes, ou pour protéger les goujons et les filetages externes. Les bouchons de protection universels Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 sont fabriqués en plastique PE-LD jaune.

  • Utilisation universelle en tant que bouchon
  • Conforme aux normes VDA Band 19 et ISO 16232
  • Conception conique idéale pour s’adapter aux tolérances

Specifications

Diamètre (métrique) externe 71 mm
Type de produit Bouchon de protection universel
À utiliser avec (application) Pour le bouchage de trous et des filetages internes ou pour protéger les boulons et filetages externes
Hauteur (métrique) 29 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado