missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description
- Incassables
- Avec graduations moulées
- Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
- Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 22 mm |
Comprend | Bouchon à vis en PEBD blanc avec joint moulé |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 70mm |
Quantité | 100/carton |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 70mm |
Couleur de bouchon | Blanc |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu