missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lamelles Gold Seal™

Code produit. 15809814 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
Dimensions (L x l):
22 x 22 mm
Forme:
Carré
Conditionnement:
1000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15809814

Marque: Epredia™ 22X221002

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Epredia™ Gold SealTM, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.

Protégez et conservez vos échantillons sur lames grâce aux lamelles Thermo Scientific™ Gold Seal™, fabriquées en verre borosilicaté non corrosif.

Emballées hermétiquement dans une boite en plastique résistant à l’humidité qui se transforme en rangement pour 100 lames avec couvercle transparent

Épaisseur :
  • N° 1,0 : de 13 à 0,17 mm
  • N° 1,5 : de 0,16 à 0,19 mm
  • N° 2 : de 0,18 à 0,25 mm
Inclut :
  • Étiquettes d’identification associant les patients aux échantillons
Informations de commande :
  • Existent en paquets de douze et cartons de 10 paquets
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 22 x 22 mm
Quantité Approx. 162/bx., 1620/cs.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis