missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bisulfite de sodium glyoxal hydraté, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glyoxal sodium bisulfite hydrate |
Point de fusion | 193.0°C to 195.0°C |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min |
Formule linéaire | [-CH(OH)SO3Na]2·xH2O |
Merck Index | 14,451 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Nom IUPAC | Disodium ; 1,2-dihydroxyéthane-1,2-disulfonate ; hydrate |
Poids de la formule | 266.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu