missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycylglycine, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycylglycine |
Point de fusion | ∼220°C (decomposition) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | NH2CH2CONHCH2COOH |
Beilstein | 1765223 |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 132.12 |
Pourcentage de pureté | ≥98.5% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
234840 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | J16505.22,J16505.A1 |
187324 | Certificat d’analyse | 20/10/2023 | J16505.22,J16505.A1 |
226073A | Certificat d’analyse | 17/10/2023 | J16505.22,J16505.A1 |
226073 | Certificat d’analyse | 22/03/2023 | J16505.22,J16505.A1 |
176400 | Certificat d’analyse | 27/11/2022 | J16505.22,J16505.A1 |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Glycylglycine, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu