missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smeg™ Laveur GW1160SC pour verrerie avec condenseur à vapeur
Click to view available options
:
Laveur GW1160SC pour verrerie avec condenseur à vapeur
Description
- Lavage jusqu’à 95°C
- Contrôle électronique programmable par microprocesseur
- Port série RS232 pour connexion à une imprimante externe ou à un PC
- Condenseur à vapeur à haute efficacité Ecoslim, avec injection d’eau froide
- Pompe péristaltique pour détergent liquide, neutralisant de l’acide liquide
- Installation possible d’une pompe péristaltique supplémentaire
- La chambre de lavage et la porte intérieure sont en acier inox AISI 316 L
- Les panneaux externes sont en acier inox AISI 304
- Deux niveaux de lavage indépendants à travers des guides télescopiques
- Contient un adoucisseur d’eau avec capteur de sel
- Raccordements pour eau froide et eau déminéralisée
- Ne contient pas de chariot
- Programmes : 9 par défaut, 6 libres
- Dimensions externes : L x P x H : 600 x 605 x 850 mm
- Dimensions de travail internes L x P x H : 525 x 490 x 570 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Laveur avec condensateur à vapeur pour verrerie |
| Modèle | GW1160SC |
| Alimentation électrique | 3/N/PE 7 kW max |
| Tension | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
