missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre en microfibre de verre, format disque, grade 160
Filtres en microfibre de verre sans liant pour analyses analytiques et gravimétriques.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01110-047
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Contrôle de la qualité de l’air
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Disque | |
1,2 μm | |
400°ml/min. | |
Hydrophile | |
0,35 mm |
blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MG 160 | |
50 / boîte | |
47 mm |