missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Paillasse en verre
Click to view available options
Matériau:
Verre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Paillasse |
| Profondeur (métrique) d’étagère | 150 mm |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
| Garantie | 12 mois |
| Largeur (métrique) | 120 cm |
| Matériau | Verre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu