missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seringue à gaz

Code produit. 11715083
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Type de produit:
Bouchon verrouillable
GAN
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11715083

Marque: Hospidex MSGLL025

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue Luer Lock
• Seringue Luer Lock
• Trés grande inertie chimique, matériaux en contact avec l'échantillon: PTFE et verre borosilicaté
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.

Especificaciones

Type de produit Bouchon verrouillable
Volume (métrique) 0,25 ml
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado