missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Porte-bouteilles de gaz avec chaîne

Code produit. p-7158966 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Comprend:
Message de sécurité sur la sangle
Sangle
Type:
Support de paillasse
Support mural
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15702449

Marque: OHAUS™ 30400028

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le porte-bouteilles de gaz avec chaîne OHAUS™ fournit un support sûr pour maintenir la verrerie à des positions élevées.

  • Les cadres de laboratoire, les tiges et les connecteurs résistants à la corrosion sont disponibles en acier inox de qualité supérieure, offrant une résistance aux produits chimiques et une durabilité élevées. L’aluminium offre une résistance fiable à un poids plus léger.
  • Simplifiez la configuration de laboratoire ! Treize options de kit de cadres de laboratoire sont disponibles avec quatre modèles conçus pour s’adapter aux hottes filtrantes. Créez votre propre système de support en choisissant parmi une large sélection de tiges, de socles et de connecteurs.
  • Les dispositifs de levage de laboratoire offrent des plateformes élévatrices réglables pratiques avec une résistance et une durabilité exceptionnelles pour le maintien de petits équipements de laboratoire tels que la verrerie, les plaques chauffantes et les bains-marie à différentes hauteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Support mural
Matériau Fonte d’aluminium
Comprend Sangle
À utiliser avec (application) Porte-bouteilles de gaz
Description Pince, support, chaîne 717, CLR-717
Hauteur (métrique) 118,000 mm
Hauteur (impériale) 4,63 po
Longueur (impériale) 1,88 po
Longueur (métrique) 48 mm
Largeur (impériale) 8,10 po
Largeur (métrique) 206,00 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis