missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Capteur d’oxygène dissous galvanique pour multiparamètres et conductimètres WTW
Les capteurs conventionnels éprouvés pour le pH, l’ORP, l’ISE, la conductivité et l’oxygène dissous sont les maîtres de toutes les mesures sur le terrain et en laboratoire
Marque: WTW™ 201549
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Le CellOx™ 325 est un capteur d’oxygène dissous avec compensation de température intégrée et surveillance des fuites membranaires, qui peut être utilisé dans le laboratoire ainsi que sur le terrain. Les caractéristiques comprennent un temps de réponse rapide (t99 < 60 s) et un fonctionnement avec un minimum d’entretien. Ses domaines d’utilisation comprennent les eaux de surface, les mesures dans les usines de traitement des eaux usées, les directions de DBO, mais aussi les applications industrielles et autres. Rempli avec de l’électrolyte, peut atteindre une durée de vie allant jusqu’à 6 mois. Récipient d’étalonnage inclus dans la livraison.Spécification
CellOx™ 325-20 | |
20 m | |
Solution nettoyante pour câble de 20 ml, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte | |
Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres |