missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (Human Urine)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-11694
545.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description

Spécification
Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. | |
The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. | |
100 μg |
Flow Cytometry, Electron Microscopy | |
Human biofluids of healthy donors |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Fluorescent Exosome Standards (Human Urine) > 100 μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu