missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Débitmètre en acrylique transparent Flo Rite™ modèle FR2000 sans vanne

Marque:  Key Instruments™ FR2A17BNBN

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11963504

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Débitmètre monobloc à lecture directe
• Débit eau 0,005 à 75L/min, débit air 0,04 à 4000L/min
• Echelle sur 50, 100 ou 127mm
• Disponible avec ou sans vanne micrométrique
• Débitmètre monobloc 50mm air
• Tube acrylique, avec flotteur verre, joints Buna N et raccords laiton 1/8 FNPT
• L x P x H: 26 x 54 x 102mm
• Standard
Spécification

Spécification

Débitmètre
4 à 50 l/min
100lb./in2
Équipement d’échantillonnage de l’air, aquaculture, matériel de désalinisation, analyseurs gazeux, systèmes médicaux, équipement photo, systèmes de traitement et de distribution de l’eau
Acrylique
± 0,5%
Full scale
65°C
± 5 %
Verre
1/8 po NPT (F)
101,6mm
FR2000
25.4 mm
Buna-N
No valve
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.